Beli Pipa Kapiler Ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hoda Pipa ACDeskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)atribut:
- Pipe Length (m): 30
- Hoda Pipa ACDeskripsi:Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
- Artic Pipa ACDeskripsi:Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mmatribut:
- Length (m): 30
- Size (inch): 1/4x3/8
- Hoda Braket ACatribut:
- Use for: AC 0.5PK-1.5PK
- Dimensions (cm): 44x17
- Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
- Thickness (mm): 1.5
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- Kyowa Copper Copper Tube InsulationDeskripsi:Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.atribut:
- Material Code: C12200
- SUMITOMO Soft Copper Pipe for RefrigerantDeskripsi:-By bright annealing, both inside and outside surfaces are clean and excellent in corrosion resistance.-Since each 1 is in a plastic bag, it is convenient to carry.-Most suitable for instrumentation piping such as air and oil.atribut:
- Length (m): 10
- Maximum Working Pressure (MPa): 5.7
- Outer Diameter (mm): 12
- Thickness (mm): 1
- Sumitomo Electric Soft copper pipe for air conditioning refrigerantatribut:
- Length (m): 10
- Specification: JIS H3300 C1220T-0
- The allowable tensile stress: 3.3MPa
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Hikari Copper PipeDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Material: Copper
- TRUSCO Kawat Tembagaatribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
- Endlessafe Hose Rackatribut:
- Material: Alloy
Daftar Harga Pipa Kapiler Ac Terbaru April 2026
| PUDAK SCIENTIFIC Pipa Kapiler dengan Skala | Rp51.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp2.999.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp309.900 |
| Artic Pipa AC | Rp2.399.900 |
| Hoda Braket AC | Rp87.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp52.999.900 |
| Non Brand Pipa Kuningan | Rp299.900 |
| Kyowa Copper Copper Tube Insulation | Rp2.199.900 |
| SUMITOMO Soft Copper Pipe for Refrigerant | Rp5.399.900 |
| Sumitomo Electric Soft copper pipe for air conditioning refrigerant | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Endlessafe%20Hose%20Rack/2oP107315096-1.jpg)